Spit - Pointes IN 2,5X60 crantées galvanisées 12m - 396026

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre - 2.5 mm

  • longueur - 60 mm

  • forme de la tige - couronne

  • forme de la pointe - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

CLOUS ROULEAU BANDE PLASTIQUE 0° ELECTRO-GALV 12µm

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8427153960265

Réf. Sonepar

00051396026

Réf. Fournisseur

396026

Marque

Spit

diamètre:

2.5 mm

longueur:

60 mm

forme de la tige:

couronne

forme de la pointe:

autre

PTES IN 2.5X60 CRT GALV 12m /BT7800

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Système fiable : utilise chaque clou dans chaque rouleau pour diminuer les pertesGrande capacité de chargement Système sécurisé : le système Paslode 0° évite les projections de débris de fil et les résidus de fil coupantsAssemblage polyvalent : permet une grande variété de fixations et d'applicationsDescription produit: Extérieur protégé. catégorie de service 2Diamètre de la tête: 5.6 mmDiamètre de tige: 2.5 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 60 mm

Quelques mots du fabricant :

Meilleur bande sur le marché, aucun matériau coincé sous la tête, ce qui permet une fixation de haute qualité