Spit - Pointes IN 2,5X60mm lisses - 312376

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre - 2.5 mm

  • longueur - 60 mm

  • trempé - Non

  • forme de la pointe - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8427153123769

Réf. Sonepar

00051312376

Réf. Fournisseur

312376

Marque

Spit

diamètre:

2.5 mm

longueur:

60 mm

trempé:

Non

forme de la pointe:

autre

PTES IN 2,5x60 LISS /BT7800

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Reliable system: use every nail and in every coil eliminate wasteHigh load capacity: work longer without any reloadingSafe system: Paslode 0° system eliminates wire flagging and stinging debrisVersatile collation: offers a large variety of fasteners and applicationsDescription produit: Intérieur. catégorie de service 1Diamètre de la tête: 5.6 mmDiamètre nominal: 2.5 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 60 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 325 piècesRésistance à la traction du fil: 700 N/mm2

Quelques mots du fabricant :

Meilleur bande sur le marché. aucun matériau coincé sous la tête. ce qui permet une fixation de haute qualité