Spit - Pointes in 2,5x65 crantées tête bombée inox A2 - 395273

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre - 2.5 mm
longueur - 65 mm
forme de la tige - couronne
trempé - Non
forme de la pointe - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CLOUS ROULEAU BANDE PLASTIQUE 0° INOX A2
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5701291952737
Réf. Sonepar
00051195273
Réf. Fournisseur
395273
Marque
Spit
diamètre:
2.5 mm
longueur:
65 mm
forme de la tige:
couronne
trempé:
Non
forme de la pointe:
autre
PTES IN 2,5X65 CRT TB INOX A2 /BT7800
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Clou avec tête bombée pour une finition esthétiqueSystème fiable : utilise chaque clou dans chaque rouleau pour éliminer les déchetsCapacité de charge élevée : fonctionne plus longtemps sans rechargementSystème sécurisé : le système Duo-Fast 0° évite les projections de fils d'acier et de résidus de fils coupantsConditionnement polyvalent : permet une grande variété de fixations et d'applicationsDescription produit: Extérieur. catégorie de service 3Diamètre de la tête: 5.6 mmDiamètre de tige: 2.5 mmDiamètre du clou: 2.5 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 65 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 325 piècesRésistance à la traction du fil: 700 N/mm2
Quelques mots du fabricant :
Jauge de 18 :petite taille. idéale pour une mise en œuvre de qualité
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Clou avec tête bombée pour une finition esthétiqueSystème fiable : utilise chaque clou dans chaque rouleau pour éliminer les déchetsCapacité de charge élevée : fonctionne plus longtemps sans rechargementSystème sécurisé : le système Duo-Fast 0° évite les projections de fils d'acier et de résidus de fils coupantsConditionnement polyvalent : permet une grande variété de fixations et d'applicationsDescription produit: Extérieur. catégorie de service 3Diamètre de la tête: 5.6 mmDiamètre de tige: 2.5 mmDiamètre du clou: 2.5 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 65 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 325 piècesRésistance à la traction du fil: 700 N/mm2
Quelques mots du fabricant :
Jauge de 18 :petite taille. idéale pour une mise en œuvre de qualité




