Spit - Pointes IN 2,5X70 crantées galvanisées - 312573

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre - 2.5 mm

  • longueur - 70 mm

  • forme de la tige - couronne

  • trempé - Non

  • forme de la pointe - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

CLOUS ROULEAU BANDE PLASTIQUE 0° ELECTRO-GALV 12µm

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8427153125732

Réf. Sonepar

00051312573

Réf. Fournisseur

312573

Marque

Spit

diamètre:

2.5 mm

longueur:

70 mm

forme de la tige:

couronne

trempé:

Non

forme de la pointe:

autre

PTES IN 2,5X70 CRT GALV 12m /BT7800

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Système fiable : utilise chaque clou dans chaque rouleau pour diminuer les pertesGrande capacité de chargement Système sécurisé : le système Paslode 0° évite les projections de débris de fil et les résidus de fil coupantsAssemblage polyvalent : permet une grande variété de fixations et d'applicationsDescription produit: Extérieur protégé. catégorie de service 2Diamètre de la tête: 5.6 mmDiamètre de tige: 2.5 mmDiamètre du clou: 2.5 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 70 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 325 piècesRésistance à la traction du fil: 700 N/mm2

Quelques mots du fabricant :

Meilleur bande sur le marché. aucun matériau coincé sous la tête. ce qui permet une fixation de haute qualité