Spit - Pointes IN 2,5X70mm torsadées - 312575

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre - 2.5 mm
longueur - 70 mm
forme de la tige - spirale
trempé - Non
forme de la pointe - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CLOUS ROULEAU BANDE PLASTIQUE 0° STANDARD
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8427153125756
Réf. Sonepar
00051312575
Réf. Fournisseur
312575
Marque
Spit
diamètre:
2.5 mm
longueur:
70 mm
forme de la tige:
spirale
trempé:
Non
forme de la pointe:
autre



