Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Spit - Pointes in 2,5x75 crantées tête bombée inox A4 - 395624

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre - 2.5 mm

  • longueur - 75 mm

  • forme de la tige - couronne

  • trempé - Non

  • forme de la pointe - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

CLOUS ROULEAU BANDE PLASTIQUE 0° INOX A4

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8427153956244

Réf. Sonepar

00051395624

Réf. Fournisseur

395624

Marque

Spit

diamètre:

2.5 mm

longueur:

75 mm

forme de la tige:

couronne

trempé:

Non

forme de la pointe:

autre

PTES IN 2,5X75 CRT TB INOX A4 /BT1950

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Clou avec tête bombée pour une finition esthétique

Quelques mots du fabricant :

Meilleur clou en rouleau bande plastique sur le marché : aucun matériau coincé sous la tête. pour une fixation de haute qualité