Spit - Pointes IN 2,5X75mm lisses - 312383

SPIT
CopieCopie
Spit - Pointes IN 2,5X75mm lisses

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre - 2.5 mm

  • longueur - 75 mm

  • trempé - Non

  • forme de la pointe - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

CLOUS ROULEAU BANDE PLASTIQUE 0° STANDARD

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8427153123837

Réf. Sonepar

00051312383

Réf. Fournisseur

312383

Marque

Spit

diamètre:

2.5 mm

longueur:

75 mm

trempé:

Non

forme de la pointe:

autre

PTES IN 2,5X75 LISSES /BT5850

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Reliable system: use every nail and in every coil eliminate wasteHigh load capacity: work longer without any reloadingSafe system: Paslode 0° system eliminates wire flagging and stinging debrisVersatile collation: offers a large variety of fasteners and applicationsDescription produit: Intérieur. catégorie de service 1Diamètre de la tête: 5.6 mmDiamètre de tige: 2.5 mmDiamètre du clou: 2.5 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 75 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 325 piècesRésistance à la traction du fil: 700 N/mm2

Quelques mots du fabricant :

Meilleur bande sur le marché, aucun matériau coincé sous la tête, ce qui permet une fixation de haute qualité