fin de vie

Spit - Pointes IN 2,7X65 crantées galv 12m - 313405

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre - 2.7 mm

  • longueur - 65 mm

  • forme de la tige - couronne

  • trempé - Non

  • forme de la pointe - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

CLOUS ROULEAU BANDE PLASTIQUE 0° ELECTRO-GALV 12µm

Voir tous les produits de cette série

EAN

8427153134055

Réf. Sonepar

00051313405

Réf. Fournisseur

313405

Réf. Commerciale

Spit

diamètre:

2.7 mm

longueur:

65 mm

forme de la tige:

couronne

trempé:

Non

forme de la pointe:

autre

PTES IN 2,7X65 CRT GALV 12m /BT7800

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Système fiable : utilise chaque clou dans chaque rouleau pour diminuer les pertesGrande capacité de chargement Système sécurisé : le système Paslode 0° évite les projections de débris de fil et les résidus de fil coupantsAssemblage polyvalent : permet une grande variété de fixations et d'applicationsDescription produit: Extérieur protégé. catégorie de service 2Diamètre de la tête: 5.6 mmDiamètre de tige: 2.7 mmDiamètre du clou: 2.7 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 65 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 30 pièces

Quelques mots du fabricant :

Jauge de 18 :petite taille. idéale pour une mise en œuvre de qualité