Spit - Pointes IN 2,8X40 balistique galv 02m - 575382

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre - 2.8 mm

  • longueur - 40 mm

  • trempé - Oui

  • forme de la pointe - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

CLOUS ROULEAU BANDE PLASTIQUE 0° ELECTRO-GALV 10µm

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4022907753823

Réf. Sonepar

00051775382

Réf. Fournisseur

575382

Marque

Spit

diamètre:

2.8 mm

longueur:

40 mm

trempé:

Oui

forme de la pointe:

autre

PTES IN 2,8X40 BAL GALV10m /BT11700

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Système fiable : utilise chaque clou dans chaque rouleau pour éliminer les déchetsCapacité de charge élevée : fonctionne plus longtemps sans rechargementSystème sécurisé : Le système Paslode 0° évite les projections de débris de fil et les résidus de fil coupantsConditionnement polyvalent : permet une grande variété de fixations et d'applicationsDescription produit: Intérieur. catégorie de service 1Diamètre de la tête: 6 mmDiamètre de tige: 2.8 mmDiamètre du clou: 2.8 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 40 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 325 pièces

Quelques mots du fabricant :

Clous centrés pour un travail sans intermittence