Spit - Pointes IN JUMBO 2,5X60 crantées GALV12m - 650423

SPIT
CopieCopie
Spit - Pointes IN JUMBO 2,5X60 crantées GALV12m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre - 2.5 mm

  • longueur - 60 mm

  • forme de la tige - couronne

  • forme de la pointe - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

CLOUS AUTM IN RS EG12 SC2 PASLODE

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8427156504237

Réf. Sonepar

00051650423

Réf. Fournisseur

650423

Marque

Spit

diamètre:

2.5 mm

longueur:

60 mm

forme de la tige:

couronne

forme de la pointe:

autre

PTES IN JUMBO 2,5X60 CRT GAL12m/BT9600

Les Atouts de l'article:

Diamètre de la tête: 5.6 mmDiamètre de tige: 2.5 mmDiamètre du clou: 2.5 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 60 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 1200 fixation(s)Résistance à la traction du fil: 700 N/mm2