Spit - Pointes P6 2,1X45 crantées - 505730

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre - 2.1 mm

  • longueur - 45 mm

  • forme de la tige - couronne

  • trempé - Non

  • forme de la pointe - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

CLOUS ROULEAU FIL SOUDÉ 16° STANDARD

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4022907057303

Réf. Sonepar

00051705730

Réf. Fournisseur

505730

Marque

Spit

diamètre:

2.1 mm

longueur:

45 mm

forme de la tige:

couronne

trempé:

Non

forme de la pointe:

autre

PTES RNC50 2.1X45 CRANTEES /BT12600

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Grande capacité de chargement : travaillez plus longtemps sans recharger.Assemblage résistant à l'eauDescription produit: Intérieur. catégorie de service 1Applications: Ossature boisCoffrageEmballage et caisses en boisPalettesLattesCoffrageApplications préfabriquéesPlancher , parquetBardageDiamètre de la tête: 4.6 mmDiamètre de tige: 2.1 mmDiamètre du clou: 2.1 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 45 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 350 pièces

Quelques mots du fabricant :

Clous de qualité standard pour des applications où l'aspect et les performances anticorrosion ne constituent pas la priorité