Spit - Pointes PSN 2,8x63 crantées galvplus - 141052

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre - 2.8 mm

  • longueur - 63 mm

  • forme de la tige - couronne

  • trempé - Non

  • forme de la pointe - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

CLOUS BANDE PAPIER 34° GALV-PLUS®

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

5701291410527

Réf. Sonepar

00051141052

Réf. Fournisseur

141052

Marque

Spit

diamètre:

2.8 mm

longueur:

63 mm

forme de la tige:

couronne

trempé:

Non

forme de la pointe:

autre

PTES PSN 2,8X63 CRT GALVPLUS /BT6000

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Revêtement idéal pour un meilleur guidage d'enfoncementLes catégories de service 1. 2 et 3 offrent une solution durable pour toutes les applicationsLe système de clouage Paslode garantit le meilleur niveau de sécurité et d'assistance technique localeClous allant jusqu'à 160 mm pour répondre aux exigences croissantes des fixations plus longuesDescription produit: Extérieur protégé. catégorie de service 2Applications: LiteauxAssemblage de fermettesOssature en boisBardagePose de montantsVoligeToiture terrassePanneaux de couverture / Plafond suspenduLames de plancherPanneauxCoffrageTerrasse boisEmballageDiamètre de la tête: 7.3 mmDiamètre de tige: 2.8 mmDiamètre du clou: 2.8 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 63 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 43 piècesRésistance à la traction du fil: 700 N/mm2

Quelques mots du fabricant :

Pour la fixation des connecteurs métalliques de façon fiable