Spit - Pointes PSN 2,8x70mm lisses - 090082

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre - 2.8 mm

  • longueur - 70 mm

  • trempé - Non

  • forme de la pointe - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5700250900826

Réf. Sonepar

00051090082

Réf. Fournisseur

090082

Marque

Spit

diamètre:

2.8 mm

longueur:

70 mm

trempé:

Non

forme de la pointe:

autre

PTES PSN 2,8x70 LISS /BT6000

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Revêtement idéal pour un meilleur guidage d'enfoncementLes catégories de service 1. 2 et 3 offrent une solution durable pour toutes les applicationsLe système de clouage Paslode garantit le meilleur niveau de sécurité et d'assistance technique localeClous allant jusqu'à 160 mm pour répondre aux exigences croissantes des fixations plus longuesDescription produit: Intérieur. catégorie de service 1Applications: Assemblage de fermettesOssature en boisBardagePose de montantsVoligeToiture terrassePanneaux de couvertureLames de plancherPanneauxCoffrageEmballageDiamètre de la tête: 7.3 mmDiamètre nominal: 2.8 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 70 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 43 piècesRésistance à la traction du fil: 700 N/mm2

Quelques mots du fabricant :

Conception unique de la tête pour des performances optimales et une finition parfaite