Spit - Pointes PSN 2,8x75mm crantées - 140057

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre - 2.8 mm

  • longueur - 75 mm

  • forme de la tige - couronne

  • trempé - Non

  • forme de la pointe - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

CLOUS BANDE PAPIER 34° STANDARD

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

5701291400573

Réf. Sonepar

00051140057

Réf. Fournisseur

140057

Marque

Spit

diamètre:

2.8 mm

longueur:

75 mm

forme de la tige:

couronne

trempé:

Non

forme de la pointe:

autre

PTES PSN 2,8X75 CRANTEES /BT5000

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Revêtement idéal pour un meilleur guidage d'enfoncementLes catégories de service 1. 2 et 3 offrent une solution durable pour toutes les applicationsLe système de clouage Paslode garantit le meilleur niveau de sécurité et d'assistance technique localeClous allant jusqu'à 160 mm pour répondre aux exigences croissantes des fixations plus longuesDescription produit: Intérieur. catégorie de service 1Diamètre de la tête: 7.3 mmDiamètre de tige: 2.8 mmDiamètre du clou: 2.8 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 75 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 43 piècesRésistance à la traction du fil: 700 N/mm2

Quelques mots du fabricant :

Conception unique de la tête pour des performances optimales et une finition parfaite