Spit - Pointes PSN 3,1x75 crantées galvplus - 141007


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre - 3.1 mm
longueur - 75 mm
forme de la tige - couronne
trempé - Non
forme de la pointe - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CLOUS BANDE PAPIER 34° GALV-PLUS®
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5701291410077
Réf. Sonepar
00051141007
Réf. Fournisseur
141007
Réf. Commerciale
Spit
diamètre:
3.1 mm
longueur:
75 mm
forme de la tige:
couronne
trempé:
Non
forme de la pointe:
autre
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Revêtement idéal pour un meilleur guidage d'enfoncementLes catégories de service 1. 2 et 3 offrent une solution durable pour toutes les applicationsLe système de clouage Paslode garantit le meilleur niveau de sécurité et d'assistance technique localeClous allant jusqu'à 160 mm pour répondre aux exigences croissantes des fixations plus longuesDescription produit: Extérieur protégé. catégorie de service 2Applications: LiteauxAssemblage de fermettesOssature en boisBardagePose de montantsVoligeToiture terrassePanneaux de couverture / Plafond suspenduLames de plancherPanneauxCoffrageTerrasse boisEmballageDiamètre de la tête: 7.6 mmDiamètre de tige: 3.1 mmDiamètre du clou: 3.1 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 75 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 40 piècesRésistance à la traction du fil: 700 N/mm2
Quelques mots du fabricant :
Pour la fixation des connecteurs métalliques de façon fiable