Spit - Pointes PSN 3,1X90 liss tête D galvplus - 141056

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre - 3.1 mm

  • longueur - 90 mm

  • trempé - Non

  • forme de la pointe - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

CLOUS BANDE PAPIER 34° GALV-PLUS®

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

5701291410565

Réf. Sonepar

00051141056

Réf. Fournisseur

141056

Marque

Spit

diamètre:

3.1 mm

longueur:

90 mm

trempé:

Non

forme de la pointe:

autre

PTES PSN 3,1X90 LISSE GALVPLUS /BT4000

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Revêtement idéal pour un meilleur guidage d'enfoncementLes catégories de service 1. 2 et 3 offrent une solution durable pour toutes les applicationsLe système de clouage Paslode garantit le meilleur niveau de sécurité et d'assistance technique localeClous allant jusqu'à 160 mm pour répondre aux exigences croissantes des fixations plus longuesDescription produit: Extérieur protégé. catégorie de service 2Diamètre de la tête: 6.5 mmDiamètre de tige: 3.1 mmDiamètre du clou: 3.1 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 90 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 40 fixation(s)

Quelques mots du fabricant :

Clou tête pleine de conception unique pour des performances optimales et une excellente qualité de finition pour les applications de toiture métallique