fin de vie

Spit - Pointes PSN 3,4x100 crantées galvplus - 140486

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre - 3.4 mm

  • longueur - 100 mm

  • forme de la tige - couronne

  • trempé - Non

  • forme de la pointe - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

CLOUS BANDE PAPIER 34° GALV-PLUS®

Voir tous les produits de cette série

EAN

5701291404861

Réf. Sonepar

00051140486

Réf. Fournisseur

140486

Réf. Commerciale

Spit

diamètre:

3.4 mm

longueur:

100 mm

forme de la tige:

couronne

trempé:

Non

forme de la pointe:

autre

PTES PSN 3,4X100 CRT GALVPLUS /BT3000

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Revêtement idéal pour un meilleur guidage d'enfoncementLes catégories de service 1. 2 et 3 offrent une solution durable pour toutes les applicationsLe système de clouage Paslode garantit le meilleur niveau de sécurité et d'assistance technique localeClous allant jusqu'à 160 mm pour répondre aux exigences croissantes des fixations plus longuesDescription produit: Extérieur protégé. catégorie de service 2Applications: LiteauxAssemblage de fermettesOssature en boisBardagePose de montantsVoligeToiture terrassePanneaux de couverture / Plafond suspenduLames de plancherPanneauxCoffrageTerrasse boisEmballageDiamètre de la tête: 7.5 mmDiamètre de tige: 3.4 mmDiamètre du clou: 3.4 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 100 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 37 piècesRésistance à la traction du fil: 700 N/mm2

Quelques mots du fabricant :

Conception unique de la tête pour des performances optimales et une finition parfaite