Spit - Pointes PSN 3,4x100 lisses - 090167

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre - 3.4 mm

  • longueur - 100 mm

  • trempé - Non

  • forme de la pointe - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

CLOUS BANDE PAPIER 34° STANDARD

Voir tous les produits de cette série

EAN

5700250901670

Réf. Sonepar

00051090167

Réf. Fournisseur

090167

Réf. Commerciale

Spit

diamètre:

3.4 mm

longueur:

100 mm

trempé:

Non

forme de la pointe:

autre

PTES PSN 3,4X100 LISSES /BT3000

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Revêtement idéal pour un meilleur guidage d'enfoncementLes catégories de service 1. 2 et 3 offrent une solution durable pour toutes les applicationsLe système de clouage Paslode garantit le meilleur niveau de sécurité et d'assistance technique localeClous allant jusqu'à 160 mm pour répondre aux exigences croissantes des fixations plus longuesDescription produit: Intérieur. catégorie de service 1Applications: Assemblage de fermettesOssature en boisBardagePose de montantsVoligeToiture terrassePanneaux de couvertureLames de plancherPanneauxCoffrageEmballageDiamètre de la tête: 7.5 mmDiamètre de tige: 3.4 mmDiamètre du clou: 3.4 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 100 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 37 piècesRésistance à la traction du fil: 700 N/mm2

Quelques mots du fabricant :

Conception unique de la tête pour des performances optimales et une finition parfaite