Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Spit - Pointes PSN 3,8x110 crantées galv 12m - 140577

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre - 3.8 mm

  • longueur - 110 mm

  • forme de la tige - couronne

  • trempé - Non

  • forme de la pointe - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

CLOUS BANDE PAPIER 34° ELECTRO-GALV 12µm

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

5701291405776

Réf. Sonepar

00051140577

Réf. Fournisseur

140577

Marque

Spit

diamètre:

3.8 mm

longueur:

110 mm

forme de la tige:

couronne

trempé:

Non

forme de la pointe:

autre

PTES PSN 3,8X110 CRT GALV12m /BT1200

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Revêtement idéal pour un meilleur guidage d'enfoncement

Quelques mots du fabricant :

Conception unique de la tête pour des performances optimales et une finition parfaite