Spit - Pointes PSN 3,8x110 lisses - 140542

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre - 3.8 mm
longueur - 110 mm
trempé - Non
forme de la pointe - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CLOUS BANDE PAPIER 34° STANDARD
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5701291405424
Réf. Sonepar
00051140541
Réf. Fournisseur
140542
Marque
Spit
diamètre:
3.8 mm
longueur:
110 mm
trempé:
Non
forme de la pointe:
autre
PTES PSN 3,8X110 LISSES /BT1200
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Revêtement idéal pour un meilleur guidage d'enfoncement
Quelques mots du fabricant :
Conception unique de la tête pour des performances optimales et une finition parfaite
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Revêtement idéal pour un meilleur guidage d'enfoncement
Quelques mots du fabricant :
Conception unique de la tête pour des performances optimales et une finition parfaite




