Spit - Pointes PSN 3,8x120 crantées - 140543

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre - 3.8 mm
longueur - 120 mm
forme de la tige - couronne
trempé - Non
forme de la pointe - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CLOUS BANDE PAPIER 34° STANDARD
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5701291405431
Réf. Sonepar
00051140543
Réf. Fournisseur
140543
Marque
Spit
diamètre:
3.8 mm
longueur:
120 mm
forme de la tige:
couronne
trempé:
Non
forme de la pointe:
autre
PTES PSN 3,8X120 CRANTEES /BT1120
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Revêtement idéal pour un meilleur guidage d'enfoncementLes catégories de service 1. 2 et 3 offrent une solution durable pour toutes les applicationsLe système de clouage Paslode garantit le meilleur niveau de sécurité et d'assistance technique localeClous allant jusqu'à 160 mm pour répondre aux exigences croissantes des fixations plus longuesDescription produit: Intérieur. catégorie de service 1Diamètre de la tête: 7.8 mmDiamètre de tige: 3.8 mmDiamètre du clou: 3.8 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 120 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 28 piècesRésistance à la traction du fil: 700 N/mm2
Quelques mots du fabricant :
Conception unique de la tête pour des performances optimales et une finition parfaite
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Revêtement idéal pour un meilleur guidage d'enfoncementLes catégories de service 1. 2 et 3 offrent une solution durable pour toutes les applicationsLe système de clouage Paslode garantit le meilleur niveau de sécurité et d'assistance technique localeClous allant jusqu'à 160 mm pour répondre aux exigences croissantes des fixations plus longuesDescription produit: Intérieur. catégorie de service 1Diamètre de la tête: 7.8 mmDiamètre de tige: 3.8 mmDiamètre du clou: 3.8 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 120 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 28 piècesRésistance à la traction du fil: 700 N/mm2
Quelques mots du fabricant :
Conception unique de la tête pour des performances optimales et une finition parfaite



