Spit - Pointes PSN 3,8x120 lisses - 140545

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre - 3.8 mm

  • longueur - 120 mm

  • trempé - Non

  • forme de la pointe - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

CLOUS BANDE PAPIER 34° STANDARD

Voir tous les produits de cette série

EAN

5701291405455

Réf. Sonepar

00051140545

Réf. Fournisseur

140545

Réf. Commerciale

Spit

diamètre:

3.8 mm

longueur:

120 mm

trempé:

Non

forme de la pointe:

autre

PTES PSN 3,8X120 LISSES /BT1120

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Revêtement idéal pour un meilleur guidage d'enfoncementLes catégories de service 1. 2 et 3 offrent une solution durable pour toutes les applicationsLe système de clouage Paslode garantit le meilleur niveau de sécurité et d'assistance technique localeClous allant jusqu'à 160 mm pour répondre aux exigences croissantes des fixations plus longuesDescription produit: Intérieur. catégorie de service 1Applications: Assemblage de fermettesOssature en boisBardagePose de montantsVoligeToiture terrassePanneaux de couvertureLames de plancherPanneauxCoffrageEmballageDiamètre de la tête: 7.8 mmDiamètre de tige: 3.8 mmDiamètre du clou: 3.8 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 120 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 28 piècesRésistance à la traction du fil: 700 N/mm2

Quelques mots du fabricant :

Conception unique de la tête pour des performances optimales et une finition parfaite