Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Spit - Pointes PSN 4,6x160 lisses - 140558

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre - 4.6 mm

  • longueur - 160 mm

  • trempé - Non

  • forme de la pointe - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

CLOUS BANDE PAPIER 34° STANDARD

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

5701291405585

Réf. Sonepar

00051140558

Réf. Fournisseur

140558

Marque

Spit

diamètre:

4.6 mm

longueur:

160 mm

trempé:

Non

forme de la pointe:

autre

PTES PSN 4,6X160 LISSES /BT650

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Revêtement idéal pour un meilleur guidage d'enfoncement

Quelques mots du fabricant :

Conception unique de la tête pour des performances optimales et une finition parfaite