Spit - Pointes RN 3,4X100 torsadées galv - 312255

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre - 3.3 mm
longueur - 100 mm
forme de la tige - spirale
trempé - Non
forme de la pointe - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CLOUS BANDE PLASTIQUE 21° ELECTRO-GALV 5µm
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8427153122557
Réf. Sonepar
00051312255
Réf. Fournisseur
312255
Marque
Spit
diamètre:
3.3 mm
longueur:
100 mm
forme de la tige:
spirale
trempé:
Non
forme de la pointe:
autre
PTES DFSN 3,4X100 TORS GALV5m /BT2500
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Assemblage résistant à l'eauPour clous à tête ronde offrant une excellente qualité de finitionDescription produit: Intérieur. catégorie de service 1Diamètre de la tête: 7.1 mmDiamètre de tige: 3.3 mmDiamètre du clou: 3.3 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 100 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 25 pièces
Quelques mots du fabricant :
Agrafes qualité standard pour applications d'agrafage limité
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Assemblage résistant à l'eauPour clous à tête ronde offrant une excellente qualité de finitionDescription produit: Intérieur. catégorie de service 1Diamètre de la tête: 7.1 mmDiamètre de tige: 3.3 mmDiamètre du clou: 3.3 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 100 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 25 pièces
Quelques mots du fabricant :
Agrafes qualité standard pour applications d'agrafage limité


