Spit - Pointes RNC 2,5X45mm crantées - 504499

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre - 2.5 mm

  • longueur - 45 mm

  • forme de la tige - couronne

  • trempé - Non

  • forme de la pointe - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

CLOUS ROULEAU FIL SOUDÉ 16° STANDARD

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4022907044990

Réf. Sonepar

00051704499

Réf. Fournisseur

504499

Marque

Spit

diamètre:

2.5 mm

longueur:

45 mm

forme de la tige:

couronne

trempé:

Non

forme de la pointe:

autre

PTES RNC 2,5X45 CRANTEES /BT10800

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Grande capacité de chargement : travaillez plus longtemps sans recharger.Assemblage résistant à l'eauDescription produit: Intérieur. catégorie de service 1Applications: Ossature boisCoffrageEmballage et caisses en boisPalettesLattesCoffrageApplications préfabriquéesPlancher , parquetBardageDiamètre de la tête: 6.1 mmDiamètre de tige: 2.5 mmDiamètre du clou: 2.5 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 45 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 300 piècesPas de filetage: 8 mm

Quelques mots du fabricant :

Clous de qualité standard pour des applications où l'aspect et les performances anticorrosion ne constituent pas la priorité