Spit - Pointes RNC 2,5X55mm crantées - 504490

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre - 2.5 mm
longueur - 55 mm
forme de la tige - couronne
trempé - Non
forme de la pointe - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CLOUS ROULEAU FIL SOUDÉ 16° STANDARD
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4022907044907
Réf. Sonepar
00051704490
Réf. Fournisseur
504490
Marque
Spit
diamètre:
2.5 mm
longueur:
55 mm
forme de la tige:
couronne
trempé:
Non
forme de la pointe:
autre
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Grande capacité de chargement : travaillez plus longtemps sans recharger.
Quelques mots du fabricant :
Clous de qualité standard pour des applications où l'aspect et les performances anticorrosion ne constituent pas la priorité




