Spit - Pointes RNC 2,5X55mm lisses - 504440

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre - 2.5 mm
longueur - 55 mm
trempé - Non
forme de la pointe - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CLOUS ROULEAU FIL SOUDÉ 16° STANDARD
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4022907044402
Réf. Sonepar
00051704440
Réf. Fournisseur
504440
Marque
Spit
diamètre:
2.5 mm
longueur:
55 mm
trempé:
Non
forme de la pointe:
autre
PTES RNC 2,5X55 LISSES /BT7200
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Grande capacité de chargement : fonctionne plus longtemps sans rechargementAssemblage résistant à l'eauDescription produit: Intérieur. catégorie de service 1Diamètre de la tête: 6.1 mmDiamètre de tige: 2.5 mmDiamètre du clou: 2.5 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 55 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 300 piècesPas de filetage: 8 mm
Quelques mots du fabricant :
Clous de qualité standard pour des applications où l'aspect et les performances anticorrosion ne constituent pas la priorité
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Grande capacité de chargement : fonctionne plus longtemps sans rechargementAssemblage résistant à l'eauDescription produit: Intérieur. catégorie de service 1Diamètre de la tête: 6.1 mmDiamètre de tige: 2.5 mmDiamètre du clou: 2.5 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 55 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 300 piècesPas de filetage: 8 mm
Quelques mots du fabricant :
Clous de qualité standard pour des applications où l'aspect et les performances anticorrosion ne constituent pas la priorité





