Spit - Pointes RNC 2,5X60mm crantées galv 12m - 505861

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre - 2.5 mm

  • longueur - 60 mm

  • forme de la tige - couronne

  • trempé - Non

  • forme de la pointe - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

CLOUS ROULEAU FIL SOUDÉ 16° ELECTRO-GALV 12µM

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4022907058614

Réf. Sonepar

00051705861

Réf. Fournisseur

505861

Marque

Spit

diamètre:

2.5 mm

longueur:

60 mm

forme de la tige:

couronne

trempé:

Non

forme de la pointe:

autre

PTES RNC 2,5X60 CRT GALV12m /BT7200

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Grande capacité de chargement : fonctionne plus longtemps sans rechargementAssemblage résistant à l'eauDescription produit: Extérieur protégé. catégorie de service 2Diamètre de la tête: 6.1 mmDiamètre de tige: 2.5 mmDiamètre du clou: 2.5 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 60 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 300 piècesPas de filetage: 8 mm

Quelques mots du fabricant :

Clous de qualité standard pour des applications où l'aspect et les performances anticorrosion ne constituent pas la priorité