Spit - Pointes RNC 2,8X65mm crantées - 504513

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre - 2.8 mm
longueur - 65 mm
forme de la tige - couronne
trempé - Non
forme de la pointe - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CLOUS ROULEAU FIL SOUDÉ 16° STANDARD
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4022907045133
Réf. Sonepar
00051704513
Réf. Fournisseur
504513
Marque
Spit
diamètre:
2.8 mm
longueur:
65 mm
forme de la tige:
couronne
trempé:
Non
forme de la pointe:
autre
PTES RNC 2,8X65 CRANTEES /BT6000
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Grande capacité de chargement : travaillez plus longtemps sans recharger.Assemblage résistant à l'eauDescription produit: Intérieur. catégorie de service 1Applications: Ossature boisCoffrageEmballage et caisses en boisPalettesLattesCoffrageApplications préfabriquéesPlancher , parquetBardageDiamètre de la tête: 6.7 mmDiamètre de tige: 2.8 mmDiamètre du clou: 2.8 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 65 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 250 piècesPas de filetage: 8 mm
Quelques mots du fabricant :
Clous de qualité standard pour des applications où l'aspect et les performances anticorrosion ne constituent pas la priorité
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Grande capacité de chargement : travaillez plus longtemps sans recharger.Assemblage résistant à l'eauDescription produit: Intérieur. catégorie de service 1Applications: Ossature boisCoffrageEmballage et caisses en boisPalettesLattesCoffrageApplications préfabriquéesPlancher , parquetBardageDiamètre de la tête: 6.7 mmDiamètre de tige: 2.8 mmDiamètre du clou: 2.8 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 65 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 250 piècesPas de filetage: 8 mm
Quelques mots du fabricant :
Clous de qualité standard pour des applications où l'aspect et les performances anticorrosion ne constituent pas la priorité




