Spit - Pointes RNC 2,8X65mm lisses galv 12m - 504517


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre - 2.8 mm
longueur - 65 mm
trempé - Non
forme de la pointe - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CLOUS ROULEAU FIL SOUDÉ 16° ELECTRO-GALV 12µM
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4022907045171
Réf. Sonepar
00051704517
Réf. Fournisseur
504517
Réf. Commerciale
Spit
diamètre:
2.8 mm
longueur:
65 mm
trempé:
Non
forme de la pointe:
autre
PTES RNC 2,8X65 LISSES GALV12m /BT6000
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Grande capacité de chargement : fonctionne plus longtemps sans rechargementAssemblage résistant à l'eauDescription produit: Extérieur protégé. catégorie de service 2Diamètre de la tête: 6.8 mmDiamètre de tige: 2.8 mmDiamètre du clou: 2.8 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 65 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 250 piècesPas de filetage: 8 mm
Quelques mots du fabricant :
Clous de qualité standard pour des applications où l'aspect et les performances anticorrosion ne constituent pas la priorité
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Grande capacité de chargement : fonctionne plus longtemps sans rechargementAssemblage résistant à l'eauDescription produit: Extérieur protégé. catégorie de service 2Diamètre de la tête: 6.8 mmDiamètre de tige: 2.8 mmDiamètre du clou: 2.8 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 65 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 250 piècesPas de filetage: 8 mm
Quelques mots du fabricant :
Clous de qualité standard pour des applications où l'aspect et les performances anticorrosion ne constituent pas la priorité