Spit - Pointes RNC 2,8X70mm lisses - 504511

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre - 2.8 mm
longueur - 70 mm
trempé - Non
forme de la pointe - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CLOUS ROULEAU FIL SOUDÉ 16° STANDARD
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4022907045119
Réf. Sonepar
00051704511
Réf. Fournisseur
504511
Marque
Spit
diamètre:
2.8 mm
longueur:
70 mm
trempé:
Non
forme de la pointe:
autre
PTES RNC 2,8X70 LISSES /BT6000
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Grande capacité de chargement : fonctionne plus longtemps sans rechargementAssemblage résistant à l'eauDescription produit: Intérieur. catégorie de service 1Diamètre de la tête: 6.7 mmDiamètre de tige: 2.8 mmDiamètre du clou: 2.8 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 70 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 250 piècesPas de filetage: 8 mm
Quelques mots du fabricant :
Clous de qualité standard pour des applications où l'aspect et les performances anticorrosion ne constituent pas la priorité
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Grande capacité de chargement : fonctionne plus longtemps sans rechargementAssemblage résistant à l'eauDescription produit: Intérieur. catégorie de service 1Diamètre de la tête: 6.7 mmDiamètre de tige: 2.8 mmDiamètre du clou: 2.8 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 70 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 250 piècesPas de filetage: 8 mm
Quelques mots du fabricant :
Clous de qualité standard pour des applications où l'aspect et les performances anticorrosion ne constituent pas la priorité





