fin de vie

Spit - Pointes RNC 2,8X80mm crantées - 504526

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre - 2.8 mm

  • longueur - 80 mm

  • forme de la tige - couronne

  • trempé - Non

  • forme de la pointe - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

CLOUS ROULEAU FIL SOUDÉ 16° STANDARD

Voir tous les produits de cette série

EAN

4022907045263

Réf. Sonepar

00051704526

Réf. Fournisseur

504526

Réf. Commerciale

Spit

diamètre:

2.8 mm

longueur:

80 mm

forme de la tige:

couronne

trempé:

Non

forme de la pointe:

autre

PTES RNC 2,8X80 CRANTEES /BT4500

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Grande capacité de chargement : travaillez plus longtemps sans recharger.Assemblage résistant à l'eauDescription produit: Intérieur. catégorie de service 1Applications: Ossature boisCoffrageEmballage et caisses en boisPalettesLattesCoffrageApplications préfabriquéesPlancher , parquetBardageDiamètre de la tête: 6.7 mmDiamètre de tige: 2.8 mmDiamètre du clou: 2.8 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 80 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 250 piècesPas de filetage: 8 mm

Quelques mots du fabricant :

Clous de qualité standard pour des applications où l'aspect et les performances anticorrosion ne constituent pas la priorité