Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Spit - Pointes RNC 3,1X90mm crantées galv 12m - 504604

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre - 3.1 mm

  • longueur - 90 mm

  • forme de la tige - couronne

  • trempé - Non

  • forme de la pointe - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

CLOUS ROULEAU FIL SOUDÉ 16° ELECTRO-GALV 12µM

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4022907046048

Réf. Sonepar

00051704604

Réf. Fournisseur

504604

Marque

Spit

diamètre:

3.1 mm

longueur:

90 mm

forme de la tige:

couronne

trempé:

Non

forme de la pointe:

autre

PTES RNC 3,1X90 CRT GALV12m /BT4050