Spit - Pointes RNC 3,1X90mm lisses - 505814

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre - 3.1 mm

  • longueur - 90 mm

  • trempé - Non

  • forme de la pointe - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

CLOUS ROULEAU FIL SOUDÉ 16° STANDARD

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4022907058140

Réf. Sonepar

00051705814

Réf. Fournisseur

505814

Marque

Spit

diamètre:

3.1 mm

longueur:

90 mm

trempé:

Non

forme de la pointe:

autre

PTES RNC 3,1X90 LISSES /BT4050

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Grande capacité de chargement : fonctionne plus longtemps sans rechargementAssemblage résistant à l'eauDescription produit: Intérieur. catégorie de service 1Diamètre de la tête: 7.1 mmDiamètre de tige: 3.1 mmDiamètre du clou: 3.1 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 90 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 225 piècesPas de filetage: 8 mm

Quelques mots du fabricant :

Pour clous à large tête offrant une meilleure étanchéité sur éléments à fixer de faible épaisseur