fin de vie

Spit - Pointes RNC 3,1X90mm lisses galv 12m - 504628

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre - 3.1 mm

  • longueur - 90 mm

  • trempé - Non

  • forme de la pointe - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

CLOUS ROULEAU FIL SOUDÉ 16° ELECTRO-GALV 12µM

Voir tous les produits de cette série

EAN

4022907046284

Réf. Sonepar

00051704628

Réf. Fournisseur

504628

Réf. Commerciale

Spit

diamètre:

3.1 mm

longueur:

90 mm

trempé:

Non

forme de la pointe:

autre

PTES RNC 3,1X90 LISSES GALV12m /BT4050

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Grande capacité de chargement : fonctionne plus longtemps sans rechargementAssemblage résistant à l'eauDescription produit: Extérieur protégé. catégorie de service 2Diamètre de la tête: 7.1 mmDiamètre de tige: 3.1 mmDiamètre du clou: 3.1 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 90 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 225 piècesPas de filetage: 8 mm

Quelques mots du fabricant :

Meilleur assemblage. aucun matériau coincé sous la tête pour une fixation de haute qualité