Spit - Pointes RNC 3,1X90mm torsadées - 505782
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre - 3.1 mm
longueur - 90 mm
forme de la tige - spirale
trempé - Non
forme de la pointe - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CLOUS ROULEAU FIL SOUDÉ 16° STANDARD
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4022907057822
Réf. Sonepar
00051705782
Réf. Fournisseur
505782
Marque
Spit
diamètre:
3.1 mm
longueur:
90 mm
forme de la tige:
spirale
trempé:
Non
forme de la pointe:
autre
PTES RNC 3,1X90 TORS /BT4050
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Conditionnement polyvalent : permet une grande variété de fixations et d'applications
Quelques mots du fabricant :
Clous de qualité standard pour des applications où l'aspect et les performances anticorrosion ne constituent pas la priorité
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Conditionnement polyvalent : permet une grande variété de fixations et d'applications
Quelques mots du fabricant :
Clous de qualité standard pour des applications où l'aspect et les performances anticorrosion ne constituent pas la priorité


