Spit - Pointes RNC57 2,1X40mm crantées - 505893


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre - 2.1 mm
longueur - 40 mm
forme de la tige - couronne
trempé - Non
forme de la pointe - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CLOUS ROULEAU PN CW RS BRI SC1 (CW6,8) HAUBOLD
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4022907058935
Réf. Sonepar
00051705893
Réf. Fournisseur
505893
Réf. Commerciale
Spit
diamètre:
2.1 mm
longueur:
40 mm
forme de la tige:
couronne
trempé:
Non
forme de la pointe:
autre
PTES RNC57 2,1X40 CRT /BT14700
Les Atouts de l'article:
Diamètre de la tête: 5 mmDiamètre de tige: 2.1 mmDiamètre du clou: 2.1 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 40 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 350 piècesPas de filetage: 6.8 mm
Quelques mots du fabricant :
Consommable pour ancrage chimique
Les Atouts de l'article:
Diamètre de la tête: 5 mmDiamètre de tige: 2.1 mmDiamètre du clou: 2.1 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 40 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 350 piècesPas de filetage: 6.8 mm
Quelques mots du fabricant :
Consommable pour ancrage chimique