Spit - Pointes RNS 2,5X35 crantées inox A2 - 504709

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre - 2.5 mm

  • longueur - 35 mm

  • forme de la tige - couronne

  • trempé - Non

  • forme de la pointe - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

CLOUS ROULEAU BANDE PLASTIQUE 16° INOX A2

Voir tous les produits de cette série

EAN

4022907443519

Réf. Sonepar

00051744351

Réf. Fournisseur

504709

Réf. Commerciale

Spit

diamètre:

2.5 mm

longueur:

35 mm

forme de la tige:

couronne

trempé:

Non

forme de la pointe:

autre

PTES RNS 2,5X35 CRT A2 /BT3600

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Système fiable : utilise chaque clou dans chaque rouleau pour diminuer les pertesGrande capacité de chargement Système sécurisé : le système Paslode 0° évite les projections de débris de fil et les résidus de fil coupantsAssemblage polyvalent : permet une grande variété de fixations et d'applicationsDescription produit: Extérieur. catégorie de service 3Diamètre de la tête: 6.6 mmDiamètre de tige: 2.5 mmDiamètre du clou: 2.5 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 35 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 200 pièces

Quelques mots du fabricant :

Clous de qualité standard pour des applications où l'aspect et les performances anticorrosion ne constituent pas la priorité