Spit - Pointes ROOFING 3X19 lisses HDG - 505829

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre - 3 mm
longueur - 19 mm
trempé - Non
forme de la pointe - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CLOUS ROULEAU FIL SOUDÉ 16° GALVANISE A CHAUD (HDG
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4022907058294
Réf. Sonepar
00051705829
Réf. Fournisseur
505829
Marque
Spit
diamètre:
3 mm
longueur:
19 mm
trempé:
Non
forme de la pointe:
autre
PTES ROOFING 3X19 LISS HDG /BT3000
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Grande capacité de chargement : fonctionne plus longtemps sans rechargementAssemblage résistant à l'eauDescription produit: Extérieur. catégorie de service 3Diamètre de la tête: 9.5 mmDiamètre de tige: 3 mmDiamètre du clou: 3 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 19 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 125 pièces
Quelques mots du fabricant :
Pour clous à large tête offrant une meilleure étanchéité sur éléments à fixer de faible épaisseur
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Grande capacité de chargement : fonctionne plus longtemps sans rechargementAssemblage résistant à l'eauDescription produit: Extérieur. catégorie de service 3Diamètre de la tête: 9.5 mmDiamètre de tige: 3 mmDiamètre du clou: 3 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 19 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 125 pièces
Quelques mots du fabricant :
Pour clous à large tête offrant une meilleure étanchéité sur éléments à fixer de faible épaisseur



