Spit - Pointes ROOFING 3X25 lisses HDG - 505831

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre - 3 mm

  • longueur - 25 mm

  • trempé - Non

  • forme de la pointe - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

CLOUS ROULEAU FIL SOUDÉ 16° GALVANISE A CHAUD (HDG

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4022907058317

Réf. Sonepar

00051705831

Réf. Fournisseur

505831

Marque

Spit

diamètre:

3 mm

longueur:

25 mm

trempé:

Non

forme de la pointe:

autre

PTES ROOFING 3X25 LISS HDG /BT3000

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Grande capacité de chargement : fonctionne plus longtemps sans rechargement

Quelques mots du fabricant :

Pour clous à large tête offrant une meilleure étanchéité sur éléments à fixer de faible épaisseur