Spit - Pointes ROOFING 3X32 lisses HDG - 505832

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre - 3 mm

  • longueur - 32 mm

  • trempé - Non

  • forme de la pointe - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

CLOUS ROULEAU FIL SOUDÉ 16° GALVANISE A CHAUD (HDG

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4022907058324

Réf. Sonepar

00051705832

Réf. Fournisseur

505832

Marque

Spit

diamètre:

3 mm

longueur:

32 mm

trempé:

Non

forme de la pointe:

autre

PTES ROOFING 3X32 LISS HDG /BT2250

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Grande capacité de chargement : fonctionne plus longtemps sans rechargementAssemblage résistant à l'eauDescription produit: Extérieur. catégorie de service 3Diamètre de la tête: 9.5 mmDiamètre de tige: 3 mmDiamètre du clou: 3 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 32 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 125 pièces

Quelques mots du fabricant :

Clous de qualité standard pour des applications où l'aspect et les performances anticorrosion ne constituent pas la priorité