Spit - Pointes vis TRALLEX 2,8x75mm - 395967

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre - 2.8 mm
longueur - 75 mm
trempé - Non
forme de la pointe - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CLOUS ROULEAU BANDE PLASTIQUE 0° INOX A2
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8427153959672
Réf. Sonepar
00051395967
Réf. Fournisseur
395967
Marque
Spit
diamètre:
2.8 mm
longueur:
75 mm
trempé:
Non
forme de la pointe:
autre
PTES VIS IN NAILSCREW 2,8X75 A2 /BT1950
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Système fiable : utilise chaque clou dans chaque rouleau pour diminuer les pertes
Quelques mots du fabricant :
Clou pouvant être retiré et même re-fixé
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Système fiable : utilise chaque clou dans chaque rouleau pour diminuer les pertes
Quelques mots du fabricant :
Clou pouvant être retiré et même re-fixé




