Spit - POINTES VRAC 4X60 - 139528
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre - 4 mm
longueur - 60 mm
forme de la tige - couronne
trempé - Non
forme de la pointe - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CLOUS SPECIAL CONNECTEURS ELECTRO-GALV 12µm
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5701291395282
Réf. Sonepar
00051139528
Réf. Fournisseur
139528
Marque
Spit
diamètre:
4 mm
longueur:
60 mm
forme de la tige:
couronne
trempé:
Non
forme de la pointe:
autre
PTES VRAC 4X60 CRT GALV /BT250
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Utilisation classe de service 2 - Extérieur protégé. Hautes valeurs d'arrachement et de cisaillement
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Utilisation classe de service 2 - Extérieur protégé. Hautes valeurs d'arrachement et de cisaillement


