Spit - POINTES VRAC CRT4X35MM GALVA - 139524


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre - 4 mm
longueur - 35 mm
forme de la tige - couronne
trempé - Non
forme de la pointe - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CLOUS SPECIAL CONNECTEURS ELECTRO-GALV 12µm
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5701291395244
Réf. Sonepar
00051139524
Réf. Fournisseur
139524
Réf. Commerciale
Spit
diamètre:
4 mm
longueur:
35 mm
forme de la tige:
couronne
trempé:
Non
forme de la pointe:
autre
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Utilisation classe de service 2 - Extérieur protégé. Hautes valeurs d'arrachement et de cisaillementDescription produit: clous crantés spécial avec pointe diamant Diamètre de la tête: 7.9 mmDiamètre de tige: 4 mmDiamètre du clou: 4 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 35 mm