Spit - POINTES VRAC CRT4X50MM GALVA - 139527

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre - 4 mm
longueur - 50 mm
forme de la tige - couronne
forme de la pointe - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CLOUS SPECIAL CONNECTEURS ELECTRO-GALV 12µm
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5701291395275
Réf. Sonepar
00051139527
Réf. Fournisseur
139527
Marque
Spit
diamètre:
4 mm
longueur:
50 mm
forme de la tige:
couronne
forme de la pointe:
autre
PTES VRAC 4X50 CRT GALV /BT250
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Utilisation classe de service 2 - Extérieur protégé. Hautes valeurs d'arrachement et de cisaillementDescription produit: clous crantés spécial avec pointe diamant Diamètre de la tête: 7.9 mmDiamètre de tige: 4 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 50 mm
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Utilisation classe de service 2 - Extérieur protégé. Hautes valeurs d'arrachement et de cisaillementDescription produit: clous crantés spécial avec pointe diamant Diamètre de la tête: 7.9 mmDiamètre de tige: 4 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 50 mm


