Spit - PRIMA M12X80 sans vis - 073560

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dispositif de fixation - autre

  • matériau du manchon - acier

  • taille de fil (M..) - 12

  • longueur - 80 mm

  • traitement de la surface - non traité

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3439510735602

Réf. Sonepar

00051073560

Réf. Fournisseur

073560

Réf. Commerciale

Spit

dispositif de fixation:

autre

matériau du manchon:

acier

taille de fil (M..):

12

longueur:

80 mm

traitement de la surface:

non traité

type de filetage:

métrique

diamètre d'alésage:

20 mm

profondeur min. de trou de foret:

90 mm

PRIMA M12X80 SANS VIS /BT25

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: 4 jambes d'expansion pour une meilleure tenue dans de nombreux matériauxLarge collerette pour une fixation aisée dans les matériaux creuxCône d'expansion relié au corps pour garantir une fixation optimaleAlternative possible à la fixation chimique dans les matériaux creux Épaisseur de la pièce à fixer flexible disponible avec ou sans visFiche Technique Socotec (France)Description produit: Cheville métallique à large expansion multi-matériauxApplications: Portes industriellesChauffe-eauxAntennes paraboliquesSystèmes d'air conditionnéAuventsSignalisationsCouple de serrage: 80 N.mDiamètre cheville: 20 mmDiamètre de dégagement: 14 mmDiamètre de perçage: 20 mmDiamètre intérieur du filetage cheville: 12 mmDistance minimale en bord de dalle: 65 mmDistance minimale entre fixations: 110 mmEpaisseur minimale du matériau de base: 140 mmLongueur cheville (mm): 80 mmLongueur minimale du filetage cheville: 80 mmProfondeur maximale d’ancrage: 62 mmProfondeur minimale de perçage: 90 mm

Quelques mots du fabricant :

Cheville métallique multi-matériaux à grande expansion