Spit - PRIMA M6X50/10 + vis - 050404

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du manchon - acier

  • taille de fil (M..) - 6

  • longueur - 60 mm

  • dimension du profil - 10 mm

  • traitement de la surface - non traité

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3439510504048

Réf. Sonepar

00051050404

Réf. Fournisseur

050404

Réf. Commerciale

Spit

matériau du manchon:

acier

taille de fil (M..):

6

longueur:

60 mm

dimension du profil:

10 mm

traitement de la surface:

non traité

type de filetage:

métrique

diamètre d'alésage:

12 mm

profondeur min. de trou de foret:

60 mm

PRIMA M6X50/10 + VIS /BT25

Les Atouts de l'article:

Description produit: Cheville métallique multi-matériaux à large expansionApplications: Portes industriellesChauffe-eauxAntennes paraboliquesSystèmes d'air conditionnéAuventsSignalisationsCouple de serrage: 10 N.mDiamètre cheville: 12 mmDiamètre de dégagement: 8 mmDiamètre de perçage: 12 mmDiamètre intérieur du filetage cheville: 6 mmDimensions de la clé pour chevilles: 10 mmDistance minimale en bord de dalle: 50 mmDistance minimale entre fixations: 60 mmEpaisseur maximale pièce à fixer: 10 mmEpaisseur minimale du matériau de base: 100 mmLongueur cheville (mm): 60 mmLongueur minimale du filetage cheville: 60 mmProfondeur maximale d’ancrage: 37 mmProfondeur minimale de perçage: 60 mm

Quelques mots du fabricant :

Cheville métallique multi-matériaux à grande expansion