Spit - PRIMA M6X50 sans vis - 050399

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dispositif de fixation - autre
matériau du manchon - acier
taille de fil (M..) - 6
longueur - 50 mm
traitement de la surface - non traité
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PRIMA SANS VIS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3439510503997
Réf. Sonepar
00051050399
Réf. Fournisseur
050399
Marque
Spit
dispositif de fixation:
autre
matériau du manchon:
acier
taille de fil (M..):
6
longueur:
50 mm
traitement de la surface:
non traité
type de filetage:
métrique
diamètre d'alésage:
12 mm
profondeur min. de trou de foret:
60 mm
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: 4 jambes d'expansion pour une meilleure tenue dans de nombreux matériauxLarge collerette pour une fixation aisée dans les matériaux creuxCône d'expansion relié au corps pour garantir une fixation optimaleAlternative possible à la fixation chimique dans les matériaux creux Épaisseur de la pièce à fixer flexible disponible avec ou sans visFiche Technique Socotec (France)Description produit: Cheville métallique à large expansion multi-matériauxApplications: Portes industriellesChauffe-eauxAntennes paraboliquesSystèmes d'air conditionnéAuventsSignalisationsCouple de serrage: 10 N.mDiamètre cheville: 12 mmDiamètre de dégagement: 8 mmDiamètre de perçage: 12 mmDiamètre intérieur du filetage cheville: 6 mmDistance minimale en bord de dalle: 50 mmDistance minimale entre fixations: 60 mmEpaisseur minimale du matériau de base: 100 mmLongueur cheville (mm): 50 mmLongueur minimale du filetage cheville: 50 mmProfondeur maximale d’ancrage: 37 mmProfondeur minimale de perçage: 60 mm
Quelques mots du fabricant :
Cheville métallique démontable










