Spit - PRO6 12X60 sans vis - 565617

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - cheville universelle

  • diamètre d'alésage - 12 mm

  • longueur - 60 mm

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3439515656179

Réf. Sonepar

00051565617

Réf. Fournisseur

565617

Marque

Spit

modèle:

cheville universelle

diamètre d'alésage:

12 mm

longueur:

60 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

avec vis:

Non

adapté au diamètre de vis:

8...10 mm

adapté à une fixation avec collier:

Non

profondeur de trou de foret:

75 mm

couleur:

gris

avec bord:

Oui

PRO6 12X60 SS/VIS /BT25

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Cheville multi-matériaux6 zones d'expansion assurant une expansion uniforme dans le matériau supportExpansion immédiate pour éviter la rotation de la chevilleLarge chanfrein d'entrée qui contrôle l'enfoncement de la chevilleFinition esthétiqueDescription produit: Cheville nylon universelle brevetée pour matériaux pleins et creuxApplications: Petits appareillage électriqueÉquipements de salle de bainÉclairageRayonnageDiamètre cheville: 12 mmDiamètre de perçage: 12 mmDiamètre maximal de vis: 10 mmDiamètre minimal de vis: 8 mmLongueur cheville (mm): 60 mmProfondeur minimale de perçage: 75 mm

Quelques mots du fabricant :

Cheville nylon universelle multi-matériaux Forme un nœud dans les matériaux creux pour un serrage parfait