Spit - PRO6 14X70 sans vis - 565618

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
diamètre d'alésage - 14 mm
longueur - 70 mm
matériau - plastique
qualité du matériau - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3439515656186
Réf. Sonepar
00051565618
Réf. Fournisseur
565618
Marque
Spit
modèle:
autre
diamètre d'alésage:
14 mm
longueur:
70 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
adapté au diamètre de vis:
10...12 mm
profondeur de trou de foret:
85 mm
couleur:
gris
avec bord:
Non
PRO6 14X70 SS/VIS /BT20
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Cheville multi-matériaux6 zones d'expansion assurant une expansion uniforme dans le matériau supportExpansion immédiate pour éviter la rotation de la chevilleLarge chanfrein d'entrée qui contrôle l'enfoncement de la chevilleFinition esthétiqueDescription produit: Cheville nylon universelle brevetée pour matériaux pleins et creuxApplications: Petits appareillage électriqueÉquipements de salle de bainÉclairageRayonnageDiamètre cheville: 14 mmDiamètre de perçage: 14 mmDiamètre maximal de vis: 12 mmDiamètre minimal de vis: 10 mmLongueur cheville (mm): 70 mmProfondeur minimale de perçage: 85 mm
Quelques mots du fabricant :
Cheville nylon universelle multi-matériaux Forme un nœud dans les matériaux creux pour un serrage parfait
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Cheville multi-matériaux6 zones d'expansion assurant une expansion uniforme dans le matériau supportExpansion immédiate pour éviter la rotation de la chevilleLarge chanfrein d'entrée qui contrôle l'enfoncement de la chevilleFinition esthétiqueDescription produit: Cheville nylon universelle brevetée pour matériaux pleins et creuxApplications: Petits appareillage électriqueÉquipements de salle de bainÉclairageRayonnageDiamètre cheville: 14 mmDiamètre de perçage: 14 mmDiamètre maximal de vis: 12 mmDiamètre minimal de vis: 10 mmLongueur cheville (mm): 70 mmProfondeur minimale de perçage: 85 mm
Quelques mots du fabricant :
Cheville nylon universelle multi-matériaux Forme un nœud dans les matériaux creux pour un serrage parfait










